| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1258061 Herst.-Nr.: 25R5560 EAN/GTIN: 5050689556195 |
| |
|
| | |
| Die Optionen von IBM bieten Kunden die Möglichkeit, bei ihrer Arbeit intelligente Lösungen einzusetzen. Da die Palette der Optionen von IBM zahlreiche Upgrades und Zubehörprodukte umfasst, können die Kunden auf den Stärken und Vorteilen der bereits erworbenen Produkte aufbauen. Durch die Erweiterung vorhandener Systeme lässt sich die Nutzungsdauer verlängern und zugleich die Investition in das ursprüngliche System schützen. Lenovo - Rack Füllplatte - 3U (Packung mit 5) - für IBM 25U Standard Rack, 42U Standard Rack; S2 Standard Rack Cabinet; Server Rack 9308 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Rack Füllplatte | | Höhe (Rack-Einheiten) | 3U | | Packungsmenge | 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | IBM 25U Standard Rack, 42U Standard Rack ¦ IBM S2 Standard Rack Cabinet ¦ IBM Server Rack 9308 |
|
| | |
| | | |
| |