Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Atmosphere XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1274899
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TCB001EU
EAN/GTIN:
     5024442954801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Die XL Tasche ist eine stilvolles Tasche, die aus verschiedenen Nylonmaterialien hergestellt wird. In die Tasche passen Notebooks mit einem Bildschirm bis zu 17". Diese Notebooktasche ist wirklich rundum durchdacht und wird geprägt von einem geformten Handgriff. Der Gesamtkomfort und die Belastbarkeit ist dadurch zusätzlich sichergestellt. Mit weiteren, kleinen Taschen und einem großen Zubehörfach können Sie sicherstellen, dass Sie alles Zubehör in die Tasche stecken können, welches vielleicht benötigt wird. Es ermöglicht Ihnen auch außerhalb des Büros alles dabei zu haben.
Targus Atmosphere XL - Notebook-Rucksack - 45.7 cm - 17" - 18" - Schwarz, Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
50 cm
Gewicht
1.25 kg
Farbe
Schwarz, Blau
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Kapazität
20 Liter
Produktmaterial
Polyester
Funktionen
Regenschutz, wasserabweisend, gepolstertes Notebook-Fach
Tragegurt
Hüftgurt, Schultertrageriemen, Tragegriff oben
Zusätzliche Fächer
Handy, Dokumente, persönliche Gegenstände, Visitenkarten
Notebook-Kompatibilität
45.7 cm (18")
Verschlussart
Reißverschluss
Notebook unterstützte Größen
17" - 18" / 43.2 cm - 45.7 cm
Belüftetes Rückenteil
Ja
Belüftungsart
Netztmaterial
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
42.4 cm x 29.2 cm x 3.8 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.