Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 256 MB - SO DIMM 200-PIN - 533 MHz / PC2-4200 - CL4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1276974
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     73P3840
EAN/GTIN:
     5706551034499
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Als weltweit führendes Unternehmen im PC-Markt entwickelt, produziert und vermarktet Lenovo innovative, zuverlässige und hochwertige PC-Produkte sowie professionelle Serviceleistungen, mit denen Kunden auf intelligente Art und Weise noch mehr erreichen können.
Lenovo - DDR2 - Modul - 256 MB - SO DIMM 200-PIN - 533 MHz / PC2-4200 - CL4 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC - für ThinkPad R52; T43; T43p; X41; ThinkPad R51e; R52; T43; T43p; X41; X41 Tablet; Z60m; Z60t
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
533 MHz (PC2-4200)
Spannung
1.8 V
Latenzzeiten
CL4
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM ThinkPad R52 ¦ IBM ThinkPad T43 ¦ IBM ThinkPad T43p ¦ IBM ThinkPad X41 ¦ Lenovo ThinkPad R51e ¦ Lenovo ThinkPad R52 1843, 1844, 1846, 1848, 1849, 1850, 1858, 1859, 1860, 1862, 1863, 1870, 1958 ¦ Lenovo ThinkPad T43 ¦ Lenovo ThinkPad T43p ¦ Lenovo ThinkPad X41 ¦ Lenovo ThinkPad X41 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad Z60m ¦ Lenovo ThinkPad Z60t
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.