Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1331503
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AP.06501.005
EAN/GTIN:
     5712505039182
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Notebook
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer - Netzteil - 65 Watt - für Aspire 16XX, 30XX, 35XX, 50XX, 55XX; Extensa 41XX; TravelMate 23XX, 30XX, 40XX, 46XX, 81XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
19 V
Leistungskapazität
65 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 1650LMi, 1651WLMi, 1652LMi, 1652WLMi, 1652ZWLMi, 1654WLMi, 1690LCi, 1690WLCi, 1690WLMi, 1691WLCi, 1691WLMi, 1692LMi, 1692WLMi, 1693WLMi, 1694LMi, 1694WLMi, 1694WLMib, 1696WLMi, 3002LC, 3002LCi, 3002LM, 3002LMi, 3002NLC, 3002WLCi, 3002WLM, 3002WLMi, 3002WTMi, 3003LC, 3003LCi, 3003LM, 3003LMi, 3003NLC, 3003NLMi, 3003NMi, 3003WCi, 3003WLCi, 3003WLM, 3003WLMi, 3004LC, 3004LCi, 3004LMi, 3004NLC, 3004NLMi, 3004WLCi, 3004WLM, 3004WLMi, 3004WLMi-FR, 3004WTMi, 3005WLCi, 3005WLMi, 3502LC, 3502LCi, 3502LMi, 3502NLCi, 3502WLCi, 3502WLMi, 3503LC, 3503LCi, 3503LMi, 3503WLCi, 3503WLMi, 5001LM, 5001LMi, 5001WLMi, 5002LC, 5002LM, 5002LMi, 5002WLCi, 5002WLMi, 5002WLMi-FR, 5003LM, 5003WLMi, 5003WLMi-FR, 5004WLMi, 5510WLMi, 5512AWLMi, 5512WLMi, 5513EWLM, 5513WLMi, 5514EWLM, 5514WLM, 5514WLMi, 5515-5187, 5515-5705, 5515-5879, 5516, 5516-5063, 5516-5474, 5517-1127, 5517-1208, 5517-1216, 5517-1515, 5517-1643, 5517-5078, 5517-5086, 5517-5136, 5517-5358, 5517-5535, 5517-5671, 5517-5700, 5517-5997 ¦ Acer Extensa 4100WLMi, 4101WLMi, 4102WLMi ¦ Acer TravelMate 2312LC, 2312LCi, 2312L-LCi, 2312L-LMi, 2312LM, 2312LMi, 2312NLC, 2312NLCi, 2312NLM, 2312WLMi, 2313LC, 2313LCi, 2313LM, 2313LMi, 2313NLC, 2313NLCi, 2313NLM, 2313NWLMi, 2313WLMi, 2314WLMi, 2353NLC, 2354LC, 2354LCi, 2354LM, 2354LMi, 2355LC, 2355LCi, 2355LM, 2355LMi, 2355NLC, 2355NLM, 2355XC, 2355XCi, 2355XM, 3001WTMi, 3002WLMi, 3002WTCi, 3002WTMi, 3002WTMib, 3003LMi, 3003WLMi, 3004WTMi, 3004WTMib, 4011LCi, 4011WLCi, 4011WLMi, 4021LCi, 4021LMi, 4021WLCi, 4021WLMi, 4022WLMi, 4024WLMi, 4051LCi, 4051LMi, 4051WLCi, 4052LMi, 4052WLCi, 4052WLMi, 4053LMi, 4100WLMi, 4101LCi, 4101LMi, 4101WLMi, 4102WLMi, 4103WLMi, 4104WLMi, 4502ALCi, 4503LCi, 4503WLMi, 4601LCi, 4601LMi, 4601WLMi, 4602LCi, 4602LMi, 4602WLMi, 4603WLMi, 4604WLCi, 4604WLMi, 4606WLMi, 8100, 8101WLMi, 8102WLMi, 8102WLMib, 8103LMi, 8103WLMi, 8103WLMib, 8104AWLMi, 8104LMi, 8104WLMi, 8104WLMib, 8105WLMi, 8106WLMi, 8106WLMib
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.