Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Protection Box 1 Tel@


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1333479
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     66709
EAN/GTIN:
     3553340667091
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Die Protection Box Blitzschutz-Steckdosenleisten sind eine einfache und kostengünstige Lösung, um empfindliche Geräte zu schützen, wie z. B. Computer und zugehörige Peripheriegeräte, DVD-Brenner, digitale Decoder, Telefonie, Haushaltsgeräte etc.
Eaton Protection Box 1 Tel@ - Überspannungsschutz - AC 220-250 V - 3680 Watt - Ausgangsanschlüsse: 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Überspannungsschutz - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 61000-4-5, IEC 60950, EN55022 Class B, EN 61000-4-4, EN 50082-2
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 220-250 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Strom CEE 7/7
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3680 Watt
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11
Überspannungsschutz
Ja
Reaktionszeit der Pegelhaltung
1 ns
Energie-Nennleistung
1110 Joules
EMI/RFI-Rauschunterdrückung
52 dB
Spitzenstromstärke
10000 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
210 g
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.