Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Protection Box 5 Tel@


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1333481
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     66713
EAN/GTIN:
     3553340667138
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Die Produktreihe Protection Box bietet eine einfache und wirtschaftliche Lösung für den Schutz von sensiblen Verbrauchern. Die Produktreihe Protection Box umfasst Modelle mit 1, 5 oder 8 Steckdosen. Einige Modelle bieten zusätzlichen Datenleitungsschutz, ohne den Überspannungen zu den angeschlossenen Verbrauchern durchschlagen können.
Eaton Protection Box 5 Tel@ - Überspannungsschutz - AC 220-250 V - 2300 Watt - Ausgangsanschlüsse: 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Überspannungsschutz - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 61000-4-5, IEC 60950, EN55022 Class B, EN 61000-4-4, EN 50082-2
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 220-250 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
5 x Strom CEE 7/7
Reaktionszeit der Pegelhaltung
1 ns
Energie-Nennleistung
1110 Joules
EMI/RFI-Rauschunterdrückung
52 dB
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11
Elektrischer Strom max.
10 A
Spitzenstromstärke
10000 A
Leistungskapazität
2300 Watt
Eingangsanschlüsse
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
770 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.