Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR - Modul - 1 GB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - registriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 09N4308 Speichermodul 1 GB 1 x 1 GB DDR 266 MHz ECC
Lenovo 09N4308 Speichermodul 1 GB 1 x 1 GB DDR 266 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-1345517
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     09N4308
EAN/GTIN:
     4053162017818
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
ECC-RAM
RAM ECC
Die heute von IBM vorgestellten Speicherprodukte und -technologien ermöglichen deutliche Leistungssprünge in Datenzugriff und verfügbarer Speicherkapazität. Die Speicherlösungen von IBM stehen im Mittelpunkt der IT-Infrastrukturen des e-business und orientieren sich an zukunftsfähigen Speicher-Konzepten.
Lenovo - DDR - Modul - 1 GB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - registriert - ECC - für eserver xSeries 335; 365; 382; 445; 445 with RSAII-EXA; 455; BladeCenter HS20; HS40
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver xSeries 225 8647 ¦ IBM eserver xSeries 235 8671, 8871 ¦ IBM eserver xSeries 335 8676, 8676 DC Power, 8830 ¦ IBM eserver xSeries 345 8670 ¦ IBM eserver xSeries 365 8861, 8862 ¦ IBM eserver xSeries 382 8834 ¦ IBM eserver xSeries 445 8870 ¦ IBM eserver xSeries 445 with RSAII-EXA 8870 ¦ IBM eserver xSeries 455 8855 ¦ IBM IntelliStation M Pro 6220, Pro 6230 ¦ IBM IntelliStation Z Pro 6221 ¦ IBM TotalStorage NAS Gateway 300 Model G02, NAS Gateway 300 Model G27 ¦ Lenovo BladeCenter HS20 8678, 8832 ¦ Lenovo BladeCenter HS40 8839
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
266 MHz (PC2100)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,54*
€ 488,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,67*
€ 485,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,83*
€ 479,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,04*
€ 478,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,15*
€ 463,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.