Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI - Memory - Modul - 128 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 128 MB RAM Memory Speichermodul DRAM
OKI 128 MB RAM Memory Speichermodul DRAM
Artikel-Nr.:
     C1001-1365138
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     09624608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsspeicher Drucker
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...
Mit der Entwicklung von Spitzenprodukten einerseits und der Integration von Kommunikations- und Informationssystemen sowie elektronischen Bauelementen über globale digitale Netzwerke andererseits positioniert sich OKI als eine neue Art von Kommunikationsunternehmen mit einem Namen, der für erstklassige Produkte und Schlüsseltechnologien in allen relevanten Bereichen steht. Seit frühen Tagen wuchs das Unternehmen unaufhörlich und ist heute einer der weltweit führenden internationalen Konzerne für Elektronik sowie Kommunikations- und Informationstechnologie.
OKI - Memory - Modul - 128 MB - für C9600dn, 9600hdn, 9600hdtn, 9600hn Color Signage, 9600n, 9800GA, 9800hdn, 9800hdtn, 9800hn
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
128 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
OKI C9600dn, 9600hdn, 9600hdtn, 9600hn Color Signage, 9600n, 9800GA, 9800hdn, 9800hdtn, 9800hn
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.