Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SCALEO E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1380280
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     LKN:GER-947100-003
EAN/GTIN:
     4045827559344
Der SCALEO ist speziell für die Anforderungen des Consumer Marktes konzipiert. Einfache Erweiterbarkeit, Flexibilität und hoher Qualitätsstandard zeichnen diesen Consumer PC aus. Die Top Linie SCALEO überzeugt nicht nur durch innere Werte, sondern auch durch den optischen Auftritt. So ist ein SCALEO nicht einfach eine graue Kiste, sondern glänzt mit exklusivem Design. Professionalität und Exklusivität: Beides zu vereinen, ist für SCALEO die leichteste Übung. Ausgefeilte Formgebung außen und hochwertige Technik innen machen SCALEO zu einem bedienerfreundlichen, individuell konfigurierbaren Personalcomputer. Ob Spiele, Multimedia oder Anwendungen im Home Office - mit SCALEO wird einfach alles kinderleicht. Überzeugen Sie sich selbst.
Fujitsu SCALEO E - DT - 1 x P4 519 / 3.06 GHz - RAM 512 MB - HDD 160 GB - DVD-Writer - GMA 900 - Win XP MCE 2005 - Monitor: keiner - Piano Black, Attractive Silver
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Media Center
Farbe
Piano Black, Attractive Silver
Lokalisierung
Region: Deutschland
Anwendungsempfehlung
Hausgebrauch
Formfaktor des Produktes
Desktop
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Vor-Ort
RAM
Technologie
DDR SDRAM
Installierte Anzahl
512 MB / 3 GB (Max)
Effektive Speichergeschwindigkeit
400 MHz
Netzwerk
Typ
Integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, E/A Steuerung paralleler Anschluß, E/A Steuerung serieller Anschluß
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Kennzeichnung
EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, WHQL, EN55022 Class B
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
250 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA - integriert
Controller Schnittstellentyp
SATA 1.5Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 1 MB
Cache pro Prozessor
1 MB
Betriebssystem / Software
Software
Treiber & Dienstprogramme, Adobe Photoshop Elements 3.0
Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Typ
Integriert
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Massenspeicher-Controller (2.)
Typ
1 x IDE - integriert
Controller Schnittstellentyp
ATA-100
Eingabegerät
Typ
Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
42.5 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
15 kg
Tastatur
Verbindung
Drahtlos
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Max. zugewiesene RAM-Größe
128 MB
Grafikprozessor
Intel GMA 900 Dynamic Video Memory Technology 3.0
Videoschnittstellen
VGA, DVI, Composite Video, S-Video
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Multimedia-Funktionalität
TV-Tuner-Typ
Analog-TV
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel 915G Express
Taktfrequenz
3.06 GHz
CPU
Intel Pentium 4 519
Front-Side-Bus
533 MHz
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Anschluss
LGA775-Sockel
Festplattenlaufwerk
Typ
HDD
Kapazität
1 x 160 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Display / Video - SCART ¦ 1 x DVI-D ¦ 1 x VGA ¦ 1 x FireWire - 6 pin FireWire ¦ 6 x USB 2.0 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x LAN ¦ 8 x Audio - Ausgabe ¦ 1 x TOSLINK ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 1 x Audio-Eingang (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Composite Video-Eingang (Vorderseite: 1) ¦ 1 x S-Video-Eingang (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Kopfhörer/Lautsprecher - Ausgabe (Vorderseite: 1) ¦ 1 x FireWire - 4 pin FireWire (Vorderseite: 1)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x CPU ¦ 4 Speicher
Optischer Speicher
Typ
DVD-Writer - IDE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 923,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,26*
€ 1.212,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,88*
€ 1.207,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,40*
€ 1.176,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,63*
€ 1.146,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,42*
€ 1.098,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.