| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-1398843 Herst.-Nr.: 39Y8952 EAN/GTIN: 5050689853232 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das oberste Ziel der IBM ist es, bei der Erfindung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Informationstechnologie die führende Rolle einzunehmen. Das umfasst für IBM das gesamte Spektrum von Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie bis hin zu Mikroelektronik. Um diese neuen Technologien in geschäftlichen Nutzen für ihren Kunden umzusetzen, kann IBM auf ein weltweit agierendes Team von Mitarbeitern zurückgreifen. Sie erarbeiten zusammen mit den Kunden individuelle Lösungen für die Optimierung von Geschäftsprozessen und stehen mit Serviceleistungen rund um die Bereiche der Informationstechnik zur Verfügung. Lenovo Distributed Power Interconnect - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) (NEMA L6-20, NEMA L5-20) - Europa - für System x3620 M3 Weitere Informationen: Allgemein | Lokalisierung | Europa | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Stromversorgungsgerät | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x Netzstecker NEMA L5-20 ¦ 1 x Netzstecker NEMA L6-20 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo System x3620 M3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |