| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-1441946 Herst.-Nr.: 39Y8939 EAN/GTIN: 5050689853102 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das oberste Ziel der IBM ist es, bei der Erfindung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Informationstechnologie die führende Rolle einzunehmen. Das umfasst für IBM das gesamte Spektrum von Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie bis hin zu Mikroelektronik. Um diese neuen Technologien in geschäftlichen Nutzen für ihren Kunden umzusetzen, kann IBM auf ein weltweit agierendes Team von Mitarbeitern zurückgreifen. Sie erarbeiten zusammen mit den Kunden individuelle Lösungen für die Optimierung von Geschäftsprozessen und stehen mit Serviceleistungen rund um die Bereiche der Informationstechnik zur Verfügung. Lenovo Distributed Power Interconnect - Stromverteilungseinheit (NEMA L6-30) - für Storage DX8200; System x32XX M2; x34XX; x3650 M2; ThinkAgile HX3721 Certified Node Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Stromverteilungseinheit | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Stromversorgungsgerät | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x Netzstecker NEMA L6-30 | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | Wechselstrom 250 V | ![](/p.gif) | Elektrischer Strom max. | 30 A | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | IBM eServer 326m ¦ IBM eServer xSeries 236 8841 ¦ IBM eServer xSeries 260 8865 ¦ IBM eServer xSeries 336 8837 ¦ Lenovo Storage DX8200C 5120 ¦ Lenovo System x3200 4362, 4363 ¦ Lenovo System x3200 M2 ¦ Lenovo System x3250 4364, 4365 ¦ Lenovo System x3250 M2 ¦ Lenovo System x3350 ¦ Lenovo System x3400 7973, 7974, 7975, 7976 ¦ Lenovo System x3455 7984 ¦ Lenovo System x3500 7977 ¦ Lenovo System x3500 M4 ¦ Lenovo System x3550 7978 ¦ Lenovo System x3550 M2 ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3650 M2 ¦ Lenovo System x3655 ¦ Lenovo System x3800 8865, 8866 ¦ Lenovo System x3950 X5 ¦ Lenovo ThinkAgile HX3721 Certified Node 7Y88 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |