Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 184-PIN - 333 MHz / PC2700 - CL2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1450335
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     31P9121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
lenovo ddr ram
Die heute von IBM vorgestellten Speicherprodukte und -technologien ermöglichen deutliche Leistungssprünge in Datenzugriff und verfügbarer Speicherkapazität. Die Speicherlösungen von IBM stehen im Mittelpunkt der IT-Infrastrukturen des e-business und orientieren sich an zukunftsfähigen Speicher-Konzepten.
Lenovo - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 184-PIN - 333 MHz / PC2700 - CL2.5 - ungepuffert - non-ECC - für ThinkCentre A30; A35; A50; A50p; M50; S50; ThinkCentre A30; A35; A50; A50p; M50; S50
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
333 MHz (PC2700)
Latenzzeiten
CL2.5
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM ThinkCentre A30 ¦ IBM ThinkCentre A35 ¦ IBM ThinkCentre A50 ¦ IBM ThinkCentre A50p ¦ IBM ThinkCentre M50 ¦ IBM ThinkCentre S50 ¦ Lenovo ThinkCentre A30 ¦ Lenovo ThinkCentre A35 ¦ Lenovo ThinkCentre A50 ¦ Lenovo ThinkCentre A50p ¦ Lenovo ThinkCentre M50 ¦ Lenovo ThinkCentre S50
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,09*
€ 330,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,94*
€ 328,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,89*
€ 312,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,95*
€ 286,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.