Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec AF-0925S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1466633
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     AF-0925S
EAN/GTIN:
     4710713234789
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Der Lüfter AF-0925S ist als langlebige und effiziente Kühllösung konzipiert. Er erzeugt einen idealen Luftstrom bei niedrigem Geräuschpegel.
Chieftec AF-0925S - Lüftungseinheit
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.2 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
2.5 cm
Produkttyp
Lüftungseinheit
Kühlkörper und Lüfter
Drehgeschwindigkeit
2200 U/Min.
Geräuschpegel
25 dB
Luftstrom
59.5 m³/h (35 cfm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.