Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

apraNET Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1468377
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     31-7990-02
EAN/GTIN:
     5901698871901
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
apranet 19" fachboden
19 zoll fachboden
apraNET - Rack - Regal - Hellgrau, RAL 7035 - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
35 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Rack - Regal
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Belüftet
Gewichtsbeschränkung
12 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.