Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

apraNET Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1468385
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     31-5810-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
apraNET - Rack - Regal - Hellgrau, RAL 7035 - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
13.2 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Rack - Regal
Produktmaterial
Metall
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Belüftet
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
15 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.