Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19 BPN-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1492364
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 BPN-01
EAN/GTIN:
     4016032135272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Passend für alle 19"-DIGITUS-Schränke. Wird verwendet, um die Leerräume zwischen den Montagewinkeln abzudecken.
Digitus DN-19 BPN-01 - Blindabdeckung - Grau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau, RAL 7035
Produkttyp
Blindabdeckung
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.