Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Ripac ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1548856
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3688.115
EAN/GTIN:
     4028177248410
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
baugruppenträger rittal
baugruppenträger
Innovationskraft und ein Höchstmaß an Professionalität bei der Umsetzung bilden bei Rittal eine unschlagbare Einheit. Gehäusesysteme, die im Praxiseinsatz selbst den höchsten Anforderungen gerecht werden, sind das Markenzeichen von Rittal. Für jede Anwendung den richtigen Schaltschrank, IT-Schrank oder das passende Elektronik-Packaging-Konzept. Leistungsfähige, perfekt abgestimmte Accessoires vervollständigen das einzigartige Gehäuse-Komplett-Programm des Global-Players in Sachen Innovation.
Rittal Ripac ECO - Schrank - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 cm
Tiefe
23.5 cm
Gewicht
1.5 kg
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Verschiedenes
Kennzeichnung
GOST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.