| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-1626362 Herst.-Nr.: JM800QLJ-1G EAN/GTIN: 0760557805991 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Transcend Information gehört mit über 2000 verschiedenen Speichererweiterungslösungen zu den weltweit größten Speicherherstellern. Die technische Entwicklung stellt große Anforderungen an die Zuverlässigkeit und die Leistungsfähigkeit der Produkte sowie an die Servicequalität eines Unternehmens. Ein strenges Qualitätsmanagement von Transcend garantiert die exzellente Stabilität und Sicherheit der Produkte der Marke Transcend. Transcend JetRAM - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL5 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | ![](/p.gif) | Kapazität | 1 GB | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - DIMM 240-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | ![](/p.gif) | Technologie | DDR2 SDRAM | ![](/p.gif) | Formfaktor | DIMM 240-PIN | ![](/p.gif) | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | ![](/p.gif) | Modulkonfiguration | 128 x 64 | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Ungepuffert | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit | 800 MHz (PC2-6400) | ![](/p.gif) | Chip-Organisation | 64 x 8 | ![](/p.gif) | Spannung | 1.8 V | ![](/p.gif) | Latenzzeiten | CL5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |