Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1634070
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-UP-550-A3
EAN/GTIN:
     8595105011515
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Triton - Rack - Regal - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
55 cm
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Rack - Regal
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Belüftet
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
80 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.