Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 8412NGLV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-1640636
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412NGLV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 8412NGLV - System-Gebläseeinheit - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
95 g
Produkttyp
System-Gebläseeinheit
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Geräuschpegel
12 dBA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.