Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Air Containment System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1706947
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACCS1000
EAN/GTIN:
     0731304243045
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Warm- und Kaltlufteinhausungssysteme, die die Vorhersagbarkeit, Kapazität und Effizienz der Kühlung auf Rack-, Reihen- oder Raumebene maximieren.
APC - Air Containment System - Schwarz - für InfraStruXure InRow RC, InRow SC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
19.6 cm
Höhe
191 cm
Gewicht
11.9 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Air Containment System
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC InfraStruXure InRow RC, InRow SC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 743,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,88*
€ 994,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,61*
€ 989,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,66*
€ 965,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,50*
€ 938,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,99*
€ 885,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.