Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 39Y7920 Stromkabel 2,8 m C13-Koppler
Lenovo 39Y7920 Stromkabel 2,8 m C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     C1001-1706981
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39Y7920
EAN/GTIN:
     5050689852822
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Netzkabel Typ-H SI 32 Stecker auf I...
lenovo thinksystem zubehör
Das oberste Ziel der IBM ist es, bei der Erfindung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Informationstechnologie die führende Rolle einzunehmen. Das umfasst für IBM das gesamte Spektrum von Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie bis hin zu Mikroelektronik. Um diese neuen Technologien in geschäftlichen Nutzen für ihren Kunden umzusetzen, kann IBM auf ein weltweit agierendes Team von Mitarbeitern zurückgreifen. Sie erarbeiten zusammen mit den Kunden individuelle Lösungen für die Optimierung von Geschäftsprozessen und stehen mit Serviceleistungen rund um die Bereiche der Informationstechnik zur Verfügung.
Lenovo - Stromkabel - power IEC 60320 C13 zu SI 32 - 2.8 m - Israel - für ThinkSystem DE4000H Hybrid; SD630 V2; SR630 V2; SR650 V2; ST650 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Lokalisierung
Israel
Länge
2.8 m
Konnektivität
Anschluss
Power IEC 60320 C13
Stecker (zweites Ende)
Netzstecker SI 32
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
4U Universal Tape Library ¦ IBM 1U VXA-320 Tape Autoloader 8769 Model 1VX, C117, T115, T117, T119, T120 ¦ IBM 1U Rackmount Tape Enclosure ¦ IBM 2U LTO Generation 3 Tape Autoloader 3362 Model 2LX ¦ IBM 4U Rackmount Tape Enclosure ¦ IBM eServer 2130 1000T, 1500T LV, HV, JVUPS, UPS750T ¦ IBM FAStT EXP100 Expansion Unit ¦ IBM Full-High Tabletop Tape Enclosure ¦ IBM Half-High Tabletop Tape Enclosure ¦ IBM System Storage DS4000 EXP810 Storage Expansion Unit, DS4800 Model 80, DS4800 Model 84 ¦ IBM TotalStorage DS4700 Express model 70, DS4700 Express model 72, DS4800 FC/SATA Enclosure, DS4800 Model 82, DS4800 Model 84, DS4800 Model 88 ¦ Lenovo Storage DX8200C 5120 ¦ Lenovo System x3250 M3 ¦ Lenovo System x3250 M6 ¦ Lenovo System x3350 ¦ Lenovo ThinkAgile HX2320 Appliance 7X83 ¦ Lenovo ThinkAgile HX3375 Appliance 7D5U ¦ Lenovo ThinkAgile HX3376 Certified Node 7D5U ¦ Lenovo ThinkAgile HX3721 Certified Node 7Y88 ¦ Lenovo ThinkAgile VX 1SE Certified Node 7Z58 ¦ Lenovo ThinkAgile VX3520-G Appliance 7Y94 ¦ Lenovo ThinkSystem DB630S, NE2580O RackSwitch ¦ Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid 2U12 Chassis, 2U12 LFF controller enclosure, 2U24 Chassis, 2U24 SFF, 2U24 SFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DM5000H controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem SD630 V2 7D1K ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2W ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 7Y37 ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32 ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z60 ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 ¦ Lenovo ThinkSystem ST50 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.