| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-1740065 Herst.-Nr.: MMG1229/1024 EAN/GTIN: 5705965835906 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einen Computer zu verkaufen, ist heutzutage nicht sehr schwierig. Aber dem Benutzer die Erfahrung zu vermitteln, dass der von ihm gekaufte Computer tatsächlich wie erwartet funktioniert, ist oft eine ganz andere Sache. Denn was kann man schon von einem unglaublich leistungsstarken Prozessor in einem Computer erwarten, wenn die "Öffnung" zum Prozessor gerade einmal die Hälfte der Datenleistung erbringt, die die Maschine tatsächlich zu erbringen vermag. Das ist eine echte Effizienzsteigerung: Mit einem MicroMemory-Modul erhalten Sie viel kürzere Wartezeiten, einen besseren Arbeitsfluss und eine allgemeine Zufriedenheit mit schnellen Aktualisierungen auf Ihrem Bildschirm, die verhindern, dass Sie die Konzentration verlieren. Dies sollte eine gute Investition sein - für jeden. Dieser Speicher ist für die folgenden Systeme konzipiert: FUJITSU-SIEMENS SCENIC Edition X102; FUJITSU-SIEMENS SCENIC N320 SiS661FX (D1761). CoreParts - Memory - Modul - 1 GB - für Fujitsu SCENIC N320, X102 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | ![](/p.gif) | Kapazität | 1 GB | ![](/p.gif) | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | Fujitsu Siemens S26361-F2847-L114 | Herstellergarantie | Service und Support | 7 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu SCENIC N320, X102 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |