Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR - Modul - 1 GB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1741085
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMD0039/1024
EAN/GTIN:
     5705965941768
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
ddr ram 1gb
CoreParts - DDR - Modul - 1 GB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - ungepuffert - non-ECC - für Dell Dimension 1100, 3000, 4600C, B110, XPS Gen 2; OptiPlex 170L, 170Ln, GX270, SX270
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
DELL A0388042, DELL A0547734, DELL A0288600
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Dimension 1100, 1100 Advanced, 1100 Basic, 1100 TV Extra, 3000, 3000 Advanced, 3000 Basic, 3000 Media Center, 3000 Power Class, 4600C, B110, XPS Gen 2 ¦ Dell OptiPlex 170L, 170Ln, GX270 SD, GX270 SFF, GX270 SMT, SX270
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
400 MHz (PC3200)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.