Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 400 MHz / PC2-3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1741319
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMD0059/2048
EAN/GTIN:
     5705965887714
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
CoreParts - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 400 MHz / PC2-3200 - registriert - ECC - für Dell PowerEdge 18XX, 28XX, 68XX, SC1420; Precision Fixed Workstation 470, 670
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
DELL A0466924, DELL A0466925, DELL A0455461, DELL A0455465, DELL A0455466, DELL A0455467, DELL A0453787
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge 1800, 1850, 2800, 2850, 6800, 6850, SC1420 ¦ Dell Precision Fixed Workstation 470, 470 ADVANCED, 470n, 670, 670 ESSENTIAL, 670 Light Speed Basic, 670n
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
400 MHz (PC2-3200)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.