Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo C19 4.3m IT 4,3 m C19-Koppler
Lenovo C19 4.3m IT 4,3 m C19-Koppler
Artikel-Nr.:
     C1001-1885284
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     40K9768
EAN/GTIN:
     5050689918009
Das oberste Ziel der IBM ist es, bei der Erfindung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Informationstechnologie die führende Rolle einzunehmen. Das umfasst für IBM das gesamte Spektrum von Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie bis hin zu Mikroelektronik. Um diese neuen Technologien in geschäftlichen Nutzen für ihren Kunden umzusetzen, kann IBM auf ein weltweit agierendes Team von Mitarbeitern zurückgreifen. Sie erarbeiten zusammen mit den Kunden individuelle Lösungen für die Optimierung von Geschäftsprozessen und stehen mit Serviceleistungen rund um die Bereiche der Informationstechnik zur Verfügung.
IBM - Stromkabel - IEC 60320 C19 zu CEI 23-16/VII - Wechselstrom 230 V - 4.3 m - Italien - für UPS 3000 HV, 3000 LV; ThinkSystem SD630 V2 7D1K; SR850 V2 7D32
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Lokalisierung
Italien
Länge
4.3 m
Bewertete Spannung
Wechselstrom 230 V
Konnektivität
Anschluss
Strom IEC 60320 C19
Stecker (zweites Ende)
CEI 23-16/VII-Netzstecker
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM UPS 3000 HV, 3000 LV ¦ Lenovo ThinkSystem SD630 V2 7D1K ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.