Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Memory Kit 16GB (2x8GB) Speichermodul DDR2 ECC
IBM Memory Kit 16GB (2x8GB) Speichermodul DDR2 ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-1885312
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     43V7356
EAN/GTIN:
     0883436015127
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Lenovo - DDR2 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - registriert - ECC - für System x3850 M2; x3950 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB: 2 x 8 GB
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3850 M2 ¦ Lenovo System x3950 M2
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Latenzzeiten
CL5
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.889,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.961,70*
€ 2.334,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.955,72*
€ 2.327,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.927,74*
€ 2.294,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.909,58*
€ 2.272,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.889,37*
€ 2.248,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.