Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Line DN-19 FAN-4-HO-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1905285
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 FAN-4-HO-SW
EAN/GTIN:
     4016032189909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Die Dachlüftungsgeräte sind variabel in 483 mm (19")-Schränken montierbar. Jede Lüftereinheit wird mit zwei Sätzen von Montagewinkeln geliefert. Mit dem Standardsatz können Sie Ihre Lüftereinheit in jeden Höhenraum Ihres Netzwerk- oder Serverschranks einbauen. Das zweite Halterungsset ermöglicht den Einbau der Lüftereinheit in das Dach von 483 mm (19") Netzwerk- oder Serverschränken der varioFLEX-Serie.
DIGITUS Professional Line DN-19 FAN-4-HO-SW - Rack-Lüftereinsatz - mit 4 Lüfter - Schwarz - 48.3 cm (19") - für P/N: DN-19 22U-6/6-EC, DN-19 47U-6/8, DN-19 SRV-42U-GD, DN-19 SRV-47U-8-SW-G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Lüftereinsatz
Eingebaute Geräte
4 Lüfter
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Breite
48.3 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
4.4 cm
Farbe
Schwarz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: DN-10 05-U, DN-19 04U-PB, DN-19 07-U, DN-19 07-U-3, DN-19 07U-6/6, DN-19 07-U-S, DN-19 09-U, DN-19 09-U-3, DN-19 09U-6/6, DN-19 09-U-EC, DN-19 09-U-S, DN-19 12-U, DN-19 12-U-3, DN-19 12U-6/6, DN-19 12-U-EC, DN-19 12-U-S, DN-19 16-U, DN-19 16-U-3, DN-19 16U-6/6, DN-19 20-U, DN-19 22U-6/6, DN-19 22U-6/6-EC, DN-19 22U-6/8, DN-19 26U-6/10, DN-19 26U-6/6, DN-19 26U-6/8, DN-19 32U-6/6, DN-19 32U-6/6-EC, DN-19 32U-6/8, DN-19 32U-6/8-EC, DN-19 36U-6/6-SW, DN-19 36U-6/8-PC, DN-19 36U-6/8-PC-SD, DN-19 42U-6/10, DN-19 42U-6/6, DN-19 42U-6/6-EC, DN-19 42U-6/8, DN-19 42U-6/8-EC, DN-19 42U-8/10, DN-19 42U-8/8, DN-19 47U-6/8, DN-19 47U-8/10, DN-19 47U-8/8, DN-19 SRV-26U-EC, DN-19 SRV-26U-GD, DN-19 SRV-26U-N, DN-19 SRV-26U-SW-GD, DN-19 SRV-26U-SW-N, DN-19 SRV-42U-8-GD, DN-19 SRV-42U-8-N, DN-19 SRV-42U-8SW-GD, DN-19 SRV-42U-8-SW-N, DN-19 SRV-42U-EC, DN-19 SRV-42U-GD, DN-19 SRV-42U-N, DN-19 SRV-42U-SW-GD, DN-19 SRV-42U-SW-N, DN-19 SRV-47U-8-GD, DN-19 SRV-47U-8-N, DN-19 SRV-47U-8-SW-G, DN-19 SRV-47U-8-SW-N, DN-19 SRV-47U-SW-N
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 178,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.