Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec AF-0625S Lüftungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2002782
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     AF-0625S
EAN/GTIN:
     4710713235748
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Dieses Modell ist leistungsstark und attraktiv. Der Lüfter ist völlig ausreichend für die Kühlung eines ITX- oder HTPC-Gehäuses.
Chieftec AF-0625S - Lüftungseinheit - 60 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lüftungseinheit
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
27 dB
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
2800 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Lüfterdurchmesser
60 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Luftstrom
20.4 m³/h (12 CFM)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.