Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK 179BKT-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2040412
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-179BKT-C
EAN/GTIN:
     4710614526501
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Akasa AK 179BKT-C - Gehäuselüfter - 70 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
1.5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuselüfter
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Thermal Monitoring
Montagekit
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
26 dBA
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
15 mm
Drehgeschwindigkeit
3000-6000 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Lüfterdurchmesser
70 mm
Lüfterlager
Kugellager
Luftstrom
39.9-79.9 m³/h (23,5 - 47 CFM)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.