Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Air Containment System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2060972
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACCS1004
EAN/GTIN:
     0731304243083
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Warm- und Kaltlufteinhausungssysteme, die die Vorhersagbarkeit, Kapazität und Effizienz der Kühlung auf Rack-, Reihen- oder Raumebene maximieren.
APC - Air Containment System - Schwarz - für InfraStruXure InRow RC, InRow RP, InRow SC
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Air Containment System
Breite
60 cm
Tiefe
19.6 cm
Höhe
191 cm
Gewicht
22.6 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC InfraStruXure InRow RC, InRow RP, InRow SC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.459,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.597,69*
€ 1.901,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.570,10*
€ 1.868,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.498,95*
€ 1.783,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.474,82*
€ 1.755,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.459,22*
€ 1.736,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.369,96*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.678,78*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.262,92*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 324,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.