Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Air Containment System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2060984
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACCS1006
EAN/GTIN:
     5052179318160
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Warm- und Kaltlufteinhausungssysteme, die die Vorhersagbarkeit, Kapazität und Effizienz der Kühlung auf Rack-, Reihen- oder Raumebene maximieren.
APC - Air Containment System - Schwarz - 42HE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Air Containment System
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
75 cm
Tiefe
19.6 cm
Höhe
191 cm
Gewicht
25.6 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.474,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,68*
€ 1.932,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,28*
€ 1.905,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.601,26*
€ 1.905,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.601,23*
€ 1.905,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,47*
€ 1.849,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.515,97*
€ 1.804,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.474,10*
€ 1.754,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.678,78*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.262,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.