| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-2073651 Herst.-Nr.: 44T1487 EAN/GTIN: 0883436025324 |
| |
|
| | |
| Lenovo - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - registriert - ECC Chipkill - für BladeCenter HS22 7870; HS22V 7871 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 2 GB | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo BladeCenter HS22 7870 ¦ Lenovo BladeCenter HS22V 7871 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - DIMM 240-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | DIMM 240-PIN Very Low Profile | | Datenintegritätsprüfung | ECC Chipkill | | Besonderheiten | Single Rank, registriert | | Geschwindigkeit | 1333 MHz (PC3-10600) | | Latenzzeiten | CL9 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |