Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blacknoise NB-MULTIFRAME M8-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2099914
Hersteller:
     Blacknoise
Herst.-Nr.:
     MF8-S2
EAN/GTIN:
     4250051904024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Die allgemein als Referenz anerkannte Multiframe S-Serie von Noiseblocker ist der erste Lüfter mit schwingungsfreien Lüfterrahmen und verfügt über zahlreiche Verbesserungen und ist Standardlüftern in fast allen Bereichen überlegen. In Verbindung mit der einmaligen NB-Multiframe Technologie, den nahezu lautlosen NB-NanoSLI Lager und den NB-EKAPlus II Antrieb stellt die NB-Multiframe S-Serie derzeit das Beste dar was Deutsche Ingenieurkunst zu bieten hat. Qualität auf die man sich verlassen kann!
Blacknoise NB-MULTIFRAME M8-S2 - Gehäuselüfter - 80 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
75 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuselüfter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
TUV, RoHS
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
14 dBA
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Kühlkörper und Lüfter
Drehgeschwindigkeit
1700 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
NB-NanoSLI
Luftstrom
46.9 m³/h (27,6 CFM)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.