Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton USV-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON Blei-Akku 12V/9AH 7590116
EATON Blei-Akku 12V/9AH 7590116
Artikel-Nr.:
     C1001-2113517
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     7590116
EAN/GTIN:
     8592978159658
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Eaton - USV-Akku - 1 x Batterie - Bleisäure - 9 Ah
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV-Akku
Batteriegehäusetyp
Intern
Batterie
Technologie
Bleisäure
Kapazität
9 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Menge
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.4 cm
Tiefe
15.1 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
2.6 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.