Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - 1.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2122401
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     67Y0016
EAN/GTIN:
     0884343793139
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - 1.5 V - registriert - ECC - für ThinkServer RD210; RD220; TD200; TD200x
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 67Y0016
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD210 3795, 3796, 3818, 3819 ¦ Lenovo ThinkServer RD220 3729, 3779, 3797, 3798 ¦ Lenovo ThinkServer TD200 3724, 3808, 3809, 3815, 3817, 3824, 3826, 3836 ¦ Lenovo ThinkServer TD200x 3719, 3822, 3823
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Spannung
1.5 V
Modulhöhe (Zoll)
1.2
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,46*
€ 356,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,53*
€ 355,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,05*
€ 338,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,42*
€ 337,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.