Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG SM_T_Com


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2142201
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     800 002 0878
EAN/GTIN:
     4026245224885
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Der Fühler wird mit einem vorkonfektionierten Kabel geliefert und kann somit ohne aufwendigen Verkabelungsaufwand installiert werden. Über zwei Bohrungen im Gehäuseboden kann er z.B. an der Wand befestigt werden.
AEG SM_T_Com - Temperatursensor - 1.8 m - für P/N: 6000001271, 8000009965
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
2.7 cm
Produkttyp
Temperatursensor
Länge
1.8 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 6000001271, 8000009965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,95*
€ 460,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,85*
€ 452,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,08*
€ 430,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,64*
€ 414,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,33*
€ 376,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.