Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweitzer EasyRack EV Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2589029
Hersteller:
     Schweitzer Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     EV 42471
EAN/GTIN:
     4063514009378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Schweitzer EasyRack EV Typ A - Schrank - Hellgrau, RAL 7035 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
90 cm
Höhe
200 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Bürste, 4 höhenverstellbare Füße, perforierte hintere Tür, Schrauben, Dach, Glasfronttür
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, pulverbeschichtet, verschließbare Seitenwand, abnehmbares Seitenteil, Glastür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.476,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.656,11*
€ 1.970,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.643,37*
€ 1.955,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.576,74*
€ 1.876,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.532,70*
€ 1.823,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.476,14*
€ 1.756,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.