Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweitzer Standverteiler Variante B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2589034
Hersteller:
     Schweitzer Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     SV 21452
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Schweitzer Standverteiler Variante B - Schrank - Hellgrau, RAL 7035 - 21U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
107.5 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
21U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
2 Montageschienen (19"), 4 höhenverstellbare Füße
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, pulverbeschichtet, verschließbare Seitenwand, abnehmbares Seitenteil, Glastür, verstellbare Höhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,04*
€ 903,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,74*
€ 894,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,68*
€ 870,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,81*
€ 845,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,04*
€ 798,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.