Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweitzer EasyRack EV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2589059
Hersteller:
     Schweitzer Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     EV26581
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Schweitzer EasyRack EV - Schrank - Hellgrau, RAL 7035 - 26U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
130 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
26U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
4 höhenverstellbare Füße, perforierte hintere Tür, Schrauben
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, pulverbeschichtet, verschließbare Seitenwand, abnehmbares Seitenteil, Glastür, verstellbare Höhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.367,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.528,94*
€ 1.819,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.506,58*
€ 1.792,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.423,92*
€ 1.694,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.395,16*
€ 1.660,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,06*
€ 1.626,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.