Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweitzer EasyRack EV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2589060
Hersteller:
     Schweitzer Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     EV26585
EAN/GTIN:
     4063514009132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Schweitzer EasyRack EV - Schrank - Hellgrau, RAL 7035 - 26U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
130 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
26U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
4 höhenverstellbare Füße, perforierte vordere Tür, perforierte hintere Tür, Schrauben
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, pulverbeschichtet, verschließbare Seitenwand, abnehmbares Seitenteil, verstellbare Höhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.341,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,43*
€ 1.797,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,66*
€ 1.788,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,46*
€ 1.720,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,70*
€ 1.669,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,28*
€ 1.596,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.