Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 1GB DDR3 PC3-10600 SC Kit Speichermodul 1 x 1 GB 1333 MHz ECC
IBM 1GB DDR3 PC3-10600 SC Kit Speichermodul 1 x 1 GB 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-2595939
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y3711
EAN/GTIN:
     0883436076296
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN Low Profile - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - registriert - ECC - für P/N: 4252EAG, 4252EBG, 7328EAG, 7328EBG, 7328K3G
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 4252EAG, 4252EBG, 7328EAG, 7328EBG, 7328K3G
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN Low Profile
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, registriert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Latenzzeiten
CL9
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.