Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton USV-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C1001-2613327
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     2001627
EAN/GTIN:
     8592978176198
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Eaton - USV-Akku - 5 Ah
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV-Akku
Batteriegehäusetyp
Intern
Batterie
Kapazität
5 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
10.7 cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.