Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - CL7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 46C7448 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1066 MHz ECC
Lenovo 46C7448 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1066 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-2627783
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46C7448
EAN/GTIN:
     0883436035583
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - CL7 - registriert - ECC - für System x3200 M3 7327, 7328; x3250 M3 4251, 4252; x3850 X5 7145; x3950 X5 7145
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3200 M3 7327, 7328 ¦ Lenovo System x3250 M3 4251, 4252 ¦ Lenovo System x3850 X5 7145 ¦ Lenovo System x3950 X5 7145
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Quad Rank, registriert
Geschwindigkeit
1066 MHz (PC3-8500)
Chip-Organisation
X8
Latenzzeiten
CL7 (7-7-7)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.