Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst Intelligent Fan 412/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2699024
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     412/2
EAN/GTIN:
     4260052185193
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Dass es High-Tech Produkte gab, lange bevor der Begriff High-Tech erfunden war, lässt sich eindrucksvoll an einem PAPST Lüfter demonstrieren. Nur ein Beispiel: der weltweit erste elektronisch kommutierte Gleichspannungslüfter. Mit dieser Idee begann eine neue Ära der Gerätekühlung. Heute steckt ein PAPST Lüfter voller Innovationen. Weshalb Sie in der Vielfalt der Produktpalette von PAPST Lüfter finden, die zu den kleinsten, den leistungsfähigsten, den flachsten, den preiswertesten und den vielseitigsten gehören.
Papst Intelligent Fan 412/2 - Prozessor-Luftkühler - 40 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
2 cm
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
20 mm
Drehgeschwindigkeit
6000 U/min.
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Lüfterdurchmesser
40 mm
Geräuschpegel
18 dBA
Luftstrom
10.2 m³/h (6 CFM)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ29-1
ab € 1,88*
Zubehör
ebm-papst
PRF40
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.