Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MGE Luftfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2702314
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     G35TOPT2
EAN/GTIN:
     0731304275725
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Kompaktes dreiphasiges USV-System für den Leistungsbereich 10 bis 40 kVA mit herausragender Effizienz und minimaler Stellfläche, besonders geeignet für anspruchsvolle Industrieumgebungen.
MGE - Luftfilter - für Galaxy 3500, 3500 3:1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
47.5 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
60 cm
Gewicht
0.55 kg
Produkttyp
Luftfilter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
MGE Galaxy 3500, 3500 3:1 with 2 Battery Modules, 3500 3:1 with 2 Battery Modules Expandable to 4, 3500 3:1 with 3 Battery Modules Expandable to 4, 3500 3:1 with 4 Battery Modules, 3500 Extended Run Enclosure with 6 Battery Modules, 3500 Extended Run Enclosure, with MCCB, with 6 Battery Modules, 3500 Extended Run Frame with 2 Battery Modules Expandable to 6, 3500 Extended Run Frame, with MCCB, with 2 Battery Modules Expandable to 6, 3500 with 1 Battery Module Expandable to 2, 3500 with 1 Battery Module Expandable to 4, 3500 with 2 Battery Modules, 3500 with 2 Battery Modules Expandable to 4, 3500 with 3 Battery Modules Expandable to 4, 3500 with 4 Battery Modules
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.