Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay NK 101 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2800583
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50077
EAN/GTIN:
     4040849500770
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
goobay NK 101 S - Stromkabel - power CEE 7/7 (M) gewinkelt zu power IEC 60320 C13 gerade - Wechselstrom 250 V - 16 A - 2 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Poly-Beutel Verpackung
Länge
2 m
Bewertete Stromstärke
16 A
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Konnektivität
Anschluss
Power CEE 7/7 - männlich - gewinkelt
Stecker (zweites Ende)
Power IEC 60320 C13 - gerade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50081
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.