Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay NK 101 G-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2800598
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50076
EAN/GTIN:
     4040849500763
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
goobay NK 101 G-200 - Stromkabel - CEE 7/7 (M) gewinkelt zu IEC 60320 C13 gerade - Wechselstrom 250 V - 16 A - 2 m - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Grau
Besonderheiten
Poly-Beutel Verpackung
Länge
2 m
Bewertete Stromstärke
16 A
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Konnektivität
Anschluss
Strom CEE 7/7 - männlich - gewinkelt
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C13 - gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.