Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 35902CH Stromkabel Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ J C5-Koppler
Tecline 35902CH Stromkabel Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ J C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     C1001-2808758
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     35902CH
EAN/GTIN:
     4048889007563
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Netzstecker Schweiz
Netzsteckverbinder Schweiz
exertis Connect - Stromkabel - IEC 60320 C5 - Wechselstrom 250 V - 1.8 m - Schwarz - Schweiz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Schweiz
Länge
1.8 m
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Konnektivität
Anschluss
Strom IEC 60320 C5
Weitere Suchbegriffe: netzstecker schweiz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.