Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Nullmodemkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 3.0m DE9 - DE9 Serien-Kabel Grau 3 m
Tecline 3.0m DE9 - DE9 Serien-Kabel Grau 3 m
Artikel-Nr.:
     C1001-2843738
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     32503
EAN/GTIN:
     4048889005101
Suchbegriffe:
Nullmodemkabel
nullmodemkabel 3m
nullmodemkabel
exertis Connect - Nullmodemkabel - DB-9 (W) zu DB-9 (W) - 3 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Nullmodemkabel
Länge
3 m
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.